M5Stack用非接触温度センサユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556105 品番M5STACK-U028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高精度
GROVE互換インターフェイスを備え、UiFlowとArduinoをサポート
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載

温度範囲(℃)【測定対象】ー70〜+382.2【測定周囲】ー40〜+125 測定精度±0.5℃(常温) キット内容非接触温度センサユニット×1、Groveケーブル×1 視野90° 動作電圧(V)4.5〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする