M5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556218 品番M5STACK-M133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

4チャンネルの4〜20mA電流アナログ収集モジュール
メインコントローラにSTM32G030F6を採用し、4〜20mAの電流を計測できるM5Stack用のモジュールです。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御に使用できます。電源絶縁ICとオペアンプ回路により正確に外部電流をセンサーで計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保します。M5Stackとの通信はI2Cにより行い、ジャンパーキャップで内部電源と外部電源を切り替えられます。電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路により、デバイス全体に給電します。
STM32G030F6(32ビットArm Cortex-M0+ CPU)を搭載
I2CによりM5Stackと通信
2/4線センサーに対応(ジャンパーキャップで切り替え)
ガルバニック絶縁チップを搭載
開発環境:Arduino IDE、UIFlowなど

仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ/8KB SRAM)【電源絶縁IC】F2424S-2WR3【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55 セット内容4-20mAモジュール ×1、ジャンパーキャップ ×12、2.54mmプラグインターミナルブロック ×5 寸法(mm)54×54×13 質量(g)26.9 電源(V)【外部DC】9〜24 動作温度0〜+40℃ アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする