M5STACK-U016 M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載) M5Stack 68556516

M5STACK-U016 M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載) M5Stack 68556516
M5STACK-U016 M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載) M5Stack 68556516
M5STACK-U016 M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載) M5Stack 68556516

M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68556516品番M5STACK-U016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

M5Stack用のサーマルカメラ
過酷な環境で使用できる MLX90640 サーモパイルセンサ搭載のM5Stack用ミニサーマルカメラユニットです。
対象物の表面温度を測定し、サーモグラフィー画像を形成します。32×64ピクセルの赤外線アレイを備え、GroveのI2Cインターフェイスを介してM5GO /M5Stack FIREと通信します。IICアドレスは0×33です。
ベストケースで±1.5℃の精度で数メートル離れたところの表面温度を検出することができます。M5BurnerでM5GO / M5Stack FIREにファームウェアを書き込むとモジュールが動作可能となり、Arduino IDEでプログラムできるようになります。
視野(FoV)オプションには、標準の55°×35°バージョンと最大7mまでの110°×75°の広角バージョンがあります。
このユニットは110°×75°FoV(BAAパッケージ)です。

用途高精度の非接触温度測定、侵入/移動検出、ビジュアルIR温度計、インテリジェントビル空調用温度検出その他Grove用インターフェイス、レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載測定範囲-40℃~+300℃分解能±1.5℃キット内容1x サーマルユニットTHERMAL、 1x Groveケーブル消費電流(mA)23解像度32×24 ピクセル視野55°×35°動作電圧(V)3~3.6リフレッシュレート(Hz)0.5~64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする