M5Stack用のRS232拡張モジュール
D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。
全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用
電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載
スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え
開発環境:Arduino IDE、UIFlow