DMX512データ転送用に設計されたM5Stack用機能ベース
DMX512データの送信用に設計されたM5Stack用の機能ベースで、シリアルポートを介してM5Stackホストと通信して制御を行います。DMX512は、照明の光の強弱を調整したり、照明の位置や動きなどの情報を送るための規格で、512チャンネルまで対応します。本製品は、XLR5ピン/XLR3ピンのオスメスコネクタを装備し、各種インターフェースでDMXデバイスと接続することができます。さらに、拡張用485デバイスとの接続に便利なHT3.96ピッチのRS-485インターフェースを装備しています。2つの独立したRS-485回路はDMXデータの送受信に使用でき、内部双投スイッチを通じて2つの独立または並列動作を選択でき、DC-JACKインターフェースと対応するDC/DC回路は設備全体に電源を供給できます。通信信号は高速フォトカプラにより絶縁されており、電源には特殊な絶縁パワーモジュールを採用しています。舞台照明制御、音響機器制御、景観照明制御、カラー照明制御などに適しています。
XLR5ピン/XLR3ピンのオス/メスコネクタを装備
M5Stackコアとはシリアルポート経由で通信制御が可能
内部双投スイッチにより接続モードと通信パスを制御可能
電源にはDC/DC絶縁型を採用し、安定性と一貫性を向上
開発環境:Arduino IDE、UIFlow