少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。
3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。
単一の入力
最大3 A(24V DCまたは 120V AC)
Grove用インターフェイス
ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載