Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC BUFFER INVERT 18V 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68556865
品番
CD4502BE
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
IC BUFFER INVERT 18V 16DIP
仕様
●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●入力タイプ:-●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力高、低:3.4mA、20.4mA●電圧 - 供給:3V〜18V●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0484-60