IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:60μV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:5mA●電圧 - スパン(最小):2.3V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバ 注文コード68556908 品番OPA2336UA
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:60μV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:5mA●電圧 - スパン(最小):2.3V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバ アズワン品番67-0408-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする