IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:プッシュプル、レールツーレール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.01pA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:2.2mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:34mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90 注文コード68556926 品番LMC6084AIM/NOPB
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:プッシュプル、レールツーレール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.01pA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:2.2mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:34mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90 アズワン品番67-0407-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする