Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68556996
品番
SN74LV139APW
参考基準価格(税別)
¥72
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
仕様
●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0409-71