フェアチャイルド
フェアチャイルドの 電子部品(オンボード)
フェアチャイルドの 能動部品
フェアチャイルドの ディスクリート
IC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557249
品番
74ACT240MTCX
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
仕様
●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOP
アズワン品番
67-0354-46