※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の スラスト玉軸受
NACHI(不二越)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51200番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68557273
品番
51213
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
100
内径D1(Φmm)
67(最小)
幅T(mm)
27
内径d(Φmm)
65
外径d1(Φmm)
100(最大)
面取寸法r(mm)
1(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
770
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1900
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2800
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
189000
基本動定格荷重Ca(N)
75000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方