Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557276
品番
SN74LS157N
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番
67-0438-85
注意
※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります