Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557285
品番
SN74LVC157APWR
参考基準価格(税別)
¥92
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16TSSOP
仕様
●タイプ:マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0409-89