IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68557364 品番LM1458M/NOPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:200nA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):36V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする