IC SHIFT REG 8BIT PARALL 14-DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68557644 品番SN74ALS164AN
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

IC SHIFT REG 8BIT PARALL 14-DIP

仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:プッシュプル●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル〜パラレル●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0408-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする