※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N318 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 68557815 N318 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 68557815

円筒ころ軸受

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68557815 品番 N318
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

幅B(mm)43 外径D(Φmm)190 外接円径Ew(Φmm)165 内接円径Fw(Φmm)115 内径d(Φmm)90 面取寸法r(mm)3(最小) 面取寸法r1(mm)3(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5250 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800 基本動定格荷重Cr(N)240000 基本静定格荷重Cor(N)265000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68557282
2017-12-23
用途:
バイクのエンジン

純正品より安くしかも信頼もある商品なので助かりました。

対象商品:
68557282
2014-11-23
用途:
エンジンOH

探していたので助かりました。品質も確かなのでまた利用したいと思います。

対象商品:
68557282
2014-11-23
用途:
エンジンOH

探していたので助かりました。品質も確かなのでまた利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする