GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用コネクタ
MR60コネクタ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558187
品番
MR60-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ
高電流3ピンコネクタMR60
安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ
定格電流(A)
35(max)(12AWG、Δ≦85K)
保護等級
IP40
材料
PA/真鍮金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
≧2000
塩水噴霧
48H
寿命
100回
難燃性
UL94V-0(壁厚 0.8MM)
接触抵抗(Ω)
≦1.2M
耐電圧(V)
DC500
動作温度範囲(℃)
-20〜+120