490107672012 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 68558290

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68558290品番490107672012
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3368アズワン品番65-7670-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする