GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用コネクタ
EC2コネクタ オス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558300
品番
EC2-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜+120
定格電圧(V)
DC500
コネクタ形状
オス
最大電流(A)
30
ピン数(ピン)
2
難燃性
UL94V-0
適合電線
18AWG