EC5コネクタ オス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68558336 品番EC5-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
使用温度範囲(℃)-20〜+120 定格電圧(V)DC500 コネクタ形状オス 最大電流(A)90 ピン数(ピン)2 難燃性UL94V-0 適合電線10AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする