GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用コネクタ
2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558379
品番
ZL2001-5PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2
定格
AC250V-2A
ピン数(ピン)
5極
適合電線
AWG30〜AWG24
入数
1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)
実装タイプ
基板