GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用コネクタ
2.5mmピッチコネクタ 8ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68558458
品番
ZL2541-8PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-2A
ピン数(ピン)
8極
適合工具
精密圧着ペンチ 2.5mm〜5mmピッチ相当対応【PA-20】
適合電線
AWG#22〜#26