280 包装用クラフトテープ #280 リンレイテープ 68558533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

包装用クラフトテープ #280

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(60巻)注文コード68558533品番280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。

用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材晒クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力8.15N/10mm主な用途梱包用伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)64.8保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68558542
2017-12-19
用途: 商品の出荷梱包
卸売・小売業

白いダンボール用に購入。見た目も綺麗でコスパ良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする