40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68558555 品番HW101-1X40PIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。

仕様端子部処理/銅合金 ピッチ(mm)1.27 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)300/1分 列数1列 定格電流(A)1 コネクタ形状ストレート ピン数(ピン)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする