付属品シリアル、ICS両USBの付属品が全て入っています。二又コードU×1、白黒線延長コード×1、シリアル延長ケーブル(1.5m)×1、変換コード(HVバッテリー用)×1、変換コード(LVバッテリー用)×1、ZH変換ケーブル ×1、保護シール(本体用)×1、※「変換コード(HVバッテリー用)」は、ROBOパワーセルC/Dタイプのコネクターとサーボコネクターの変換コードです。 ICSモードでサーボを動作させる際に電源を供給するために使用します。
寸法(mm)52×15×9
対応OSWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)
動作環境ICSモード、シリアルモードともに300〜1.25Mbps(TTLレベル)
USBUSB1.1/2.0