フェアチャイルド
フェアチャイルドの 電子部品(オンボード)
フェアチャイルドの 能動部品
フェアチャイルドの ディスクリート
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16DIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559910
品番
74ACT109PC-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS 74ACT109PC-N フェアチャイルド製を販売します。
型
フリップフロップ:JK型
動作温度(℃)
-40〜85(TA)
パッケージ
16-PDIP
動作電圧(V)
4.5〜5.5