IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559928 品番74F132PC-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。

種類NAND 入力2 動作温度(℃)0〜70(TA) 回路数4 パッケージ14-PDIP 動作電圧(V)4.5〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする