200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 9.5Φ 黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68559955 品番VL-9.5-500MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐熱温度200℃の熱収縮チューブ
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

材質フッ化エラストマー 長さ(m)収縮前:0.5 使用温度範囲-55℃〜+200℃ 収縮前内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 収縮後内径(Φmm)4.8 最低完全収縮温度(℃)175 収縮後肉厚(mm)0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする