ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
IC LATCH R-S QUAD P/N 16SOEIAJ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560147
品番
MC14043BFELG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
タイプ
【ロジック】S-Rラッチ
電流(mA)
8.8
回路
1:1、【独立回路】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜125
供給電圧(V)
3〜18
実装タイプ
面実装
パッケージ/ケース
16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
遅延時間(ms)
【伝搬】60
出力タイプ
3ステート