ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560156
品番
MC33171PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
その他
【スルーレート】2.1V/μs、電流:【入力バイアス】20nA
電圧
【入力オフセット】2mV
電流(mA)
【出力/チャンネル】27
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
使用帯域
【ゲイン】1.8MHz
供給電圧(V)
【シングル】3〜44【デュアル】±1.5〜22
実装タイプ
スルーホール
パッケージ/ケース
8-DIP(0.300インチ、7.62mm)
最大供給電流(μA)
220