インフィニオン
インフィニオンの 電子部品(オンボード)
インフィニオンの 能動部品
インフィニオンの ディスクリート
IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560181
品番
CY7C199C-15PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
高性能CMOS非同期SRAM
その他
【アクセス時間】15ns【書き込みサイクル時間】15ns【パッケージ/ピン】28-DIP
タイプ
揮発性
電源電圧(V)
4.5〜5.5
インターフェース
【メモリ】パラレル
メモリー
256kB
フォーマット形式
【メモリ】SRAM
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜70