IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560199 品番Z86E0208PSG1925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU

その他【パッケージ/ピン】18-PDIP サイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B 電源電圧(V)3.5〜5.5 ピン数(ピン)【I/O】14 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜+70 クロック周波数8MHz データバス幅8ビット コアプロセッサz8 ROM【データROM】OTP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする