その他【チャンネル〜チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)
回路数2
回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85(TA)
供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5〜20【シングル(V+)】12
最大抵抗(Ω)(オン状態)100
静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65