Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC OCT D-TYPE LATCH 20-DIP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560269
品番
SN74LS373N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他
【パッケージ/ピン】PDIP/20
寸法(mm)
24.33×6.35×4.57
チャンネル数
8
出力電流(mA)
【高レベル】-2.6【低レベル】32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜+70
動作供給電圧(V)
4.75〜5.25
出力タイプ
3ステート