IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560305 品番SN74ABT543ANT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー

その他【パッケージ/ピン】PDIP/24 寸法(mm)31.64×6.73×4.57 チャンネル数8 出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 動作供給電圧(V)4.5〜5.5 出力タイプ3ステート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする