IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560321 品番LM2594HVN-5.0/NOPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。

その他【パッケージ/ピン】PDIP/8 寸法(mm)9.81×6.35 出力電圧(V)5 入力電圧(V)4.5〜60 周波数【スイッチング】150kHz RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.5A 動作温度範囲(℃)-40〜+125 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする