Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560339
品番
TMS320F241PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高性能DSP
その他
【パッケージ/ピン】64-QFP
サイズ
【RAM】1K ×8
電源電圧(V)
【動作】5
メモリー
【プログラム】フラッシュ
ピン数(ピン)
【I/O】26
プログラムメモリ
16KB
RoHS指令(10物質対応)
対応
A/Dコンバータ
10ビット ×8
動作温度範囲(℃)
0〜70
クロック周波数
20MHz
データバス幅
16ビット
コアプロセッサ
C2xx DSP