IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560375 品番MSP430F1111AIPWR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

超低消費電力マイクロコントローラー
低電源電圧範囲:1.8V〜3.6V
超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA
16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間
16ビットタイマー
ベーシッククロック
アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ

その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOP サイズ【Flash】256kB+2kB 容量【RAM】128B 電源電圧(V)【動作】1.8〜3.6 ピン数(ピン)【I/O】14 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 クロック周波数8MHz データバス幅16ビット コアプロセッサMSP430 コンバータタイプ【データ】スロープA/D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする