ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)0.05 注文コード68560637 品番ERZV09D220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は定格電力など2種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)0.05 定格【サージ電流耐量】1000、【エネルギー耐量】2.6J 取付ピッチ(mm)5.0 (±1) 電圧許容範囲14Vrms 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)43 最大定格電圧(V)18 バリスタ電圧(V)22 静電容量(pF)11000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする