ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560786 品番ERZV09D471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
定格電力(W)0.4 定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】60J 取付ピッチ(mm)5.0 (±1) 電圧許容範囲300Vrms 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)385 バリスタ電圧(V)470 静電容量(pF)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする