Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
1
注文コード
68560811
品番
ERZV20D681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
定格電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
1
定格
【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】273J
取付ピッチ(mm)
10 (±1)
電圧許容範囲
420Vrms
入数
1個
制限電圧(V)
1120
最大定格電圧(V)
560
バリスタ電圧(V)
680
静電容量(pF)
650