Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560847
品番
ERZV20D102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
定格電力(W)
1
定格
【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J
取付ピッチ(mm)
10 (±1)
電圧許容範囲
625Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
1650
最大定格電圧(V)
825
バリスタ電圧(V)
1000
静電容量(pF)
450