ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)1 注文コード68560865 品番ERZV20D182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は定格電力など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)1 定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】720J 取付ピッチ(mm)10 (±1) 電圧許容範囲1000Vrms 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)2970 最大定格電圧(V)1465 バリスタ電圧(V)1800 静電容量(pF)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする