電源電圧(V)2〜5.5
発振器外付け
インターフェースI2C、SPI、UART/USART
主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8
プログラムメモリフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
内部ADコンバータA/D 8×10b
プログラムメモリ容量14KB(8K×14)
動作温度範囲(℃)0〜70(TA)
パッケージ44-QFP
I/O点数33
実装タイプ面実装
クロック周波数4MHz
データバス幅8ビット
コアプロセッサPIC
周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
ROMEEPROM:256×8