電源電圧(V)4.2〜5.5
発振器内蔵
インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB
主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8
プログラムメモリフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
内部ADコンバータA/D 13×10b
プログラムメモリ容量24KB(12K×16)
動作温度範囲(℃)‐40〜85(TA)
パッケージ44-TQFP
I/O点数35
実装タイプ面実装
クロック周波数48MHz
データバス幅8ビット
コアプロセッサPIC
周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDT
ROMEEPROM:256×8