IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560987 品番PIC16C715-20/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)4〜5.5 発振器外付け 主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8 プログラムメモリOTP RoHS指令(10物質対応)対応 内部ADコンバータA/D 4×8b プログラムメモリ容量3.5KB(2K×14) 動作温度範囲(℃)0〜70(TA) パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm) I/O点数13 実装タイプスルーホール クロック周波数20MHz データバス幅8ビット コアプロセッサPIC 周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする