MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561030
品番
PIC16C715-20/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
4〜5.5
発振器
外付け
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
128×8
プログラムメモリ
OTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部ADコンバータ
A/D 4×8b
プログラムメモリ容量
3.5KB(2K×14)
動作温度範囲(℃)
0〜70(TA)
パッケージ
18-DIP(0.300インチ、7.62mm)
I/O点数
13
実装タイプ
スルーホール
クロック周波数
20MHz
データバス幅
8ビット
コアプロセッサ
PIC
周辺装置I/F
電圧低下検出/リセット、POR、WDT