MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561039
品番
PIC12C671-04/PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
電源電圧(V)
3〜5.5
発振器
内蔵
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
128×8
プログラムメモリ
OTP
内部ADコンバータ
A/D 4×8b
プログラムメモリ容量
1.75KB(1K×14)
動作温度範囲(℃)
0〜70(TA)
パッケージ
8-DIP(0.300インチ、7.62mm)
I/O点数
5
実装タイプ
スルーホール
クロック周波数
4MHz
データバス幅
8ビット
コアプロセッサ
PIC
周辺装置I/F
POR、WDT