LINKMAN
3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68561441
品番
AP3.5-301SSG-ST-8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。
本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
仕様
Φ3.5mmプラグ
極数
3極
形式
ストレート
外形寸法(mm)
Φ12.9(max)
表面処理
【端子部】金メッキ
適合ケーブル
~Φ8.5mm
音声
ステレオ